{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XDLW120508-SR-D | |
Tipo inserti | 12 | |
Modello | GG | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | SC3025 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 2,5 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,3 mm - 2 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 221933 12 | |
EAN / GTIN | 4059782505711 | |
Codice del produttore | 5656214 |