• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 32/5

Codice art.: 221106 32/5
Nuovo prodotto
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
⌀ DC / Numero taglienti Z Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 24,6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 56,6 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 63 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,8 mm
Angolo rampa αmax. 1,2 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 22,6 mm
Inserto adatto XNMU040310..
Angolo di regolazione κ 17 grado
Fz Helix 0,8
Denominazione originale prodotto FFX4 FD032-5-16-04
Tipo di prodotto Frese a copiare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221106 32/5
EAN / GTIN 7291075393354
Codice del produttore 3336686

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di fresatura ad alta avanzamento per una sgrossatura efficiente, soprattutto per la lavorazione di cavità profonde, ad esempio nella produzione di utensili e stampi, nonché nell'industria aerospaziale. L'inserto autoregistrante ha un tagliente secondario che garantisce prestazioni di taglio superiori in caso di immersione inclinata.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello