{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 92,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 99 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,7 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 73,66 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Tipo di prodotto | Frese a copiare |
Codice articolo | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Codice del produttore | 3366530 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED 50/7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 729.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 552.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Plunging ;Ramping ;Fresatura circolare | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 | 50 |
⌀ D3 | 42,6 | 37 |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 | 0,85 |
Angolo rampa αmax. | 0,7 | 0,48 |
Tipo di prodotto | Frese a copiare | Fresa a copiare (RD..10) |