{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 16 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 6,35 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 22,5 mm | |
Inserto adatto | ZD.. 16M5 | |
Vite inserto | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220806 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058347 | |
Codice del produttore | 5673238 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16 32/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 575.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 376.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sede filettata M | M16 | M16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | ZD.. 16M5 | LO.U0904.. |
Esecuzione del codolo | con filettatura | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 32 | 32 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |