{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | ZDET 16M540 FR-721 | |
Modello | ALL. | |
Tipo | GH1 | |
Materiale da taglio | HM | |
fz per sgrossatura fino ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz per semifinitura ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz per finitura ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Spessore inserti S | 5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Raggio di curvatura | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 220828 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782503892 | |
Codice del produttore | 5665950 | |
Produttore | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |