ZDET 16M503 PDFR-721 ALU

Codice art.: 220810 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  45.30 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  37.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto ZDET 16M5 PDFR-721
    Modello Alluminio
    Tipo GH1
    Materiale da taglio HM
    fz per sgrossatura fino ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz per semifinitura ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz per finitura ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Spessore inserti S 5 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220810 ALU
    EAN / GTIN 2050002058354
    Codice del produttore 5665804

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    1640
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    1370
    Alluminio > 10% Si
    N
    1095
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Raccomandazioni:

    Quando si cambiano gli inserti, sostituire anche le viti. Le viti di ricambio sono fornite insieme agli inserti.

    Nota:

    fz per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello