Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 42/3mm

Codice art.: 220803 42/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 42 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 16 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
⌀ D3 26 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 68 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 82 mm
Angolo rampa αmax. 4,4 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 32,5 mm
Inserto adatto ZD.. 16M5
Vite inserto 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220803 42/3
EAN / GTIN 2050002058262
Codice del produttore S51813268

Descrizione

Esecuzione:

I corpi della fresa con codolo cilindrico sono equilibrati con G = 6,3 a 30000 g/min. Le frese a manicotto e le frese con interfaccia modulare vanno equilibrate insieme all’attacco prima della lavorazione a velocità elevate. La struttura permette il montaggio di tutti gli inserti a raggio fino a re=6,0 mm, senza modifica del supporto e senza correzione della lunghezza.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello