{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 16 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 110 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,68 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 53,5 mm | |
Inserto adatto | ZD.. 16M5 | |
Vite inserto | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220803 63/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058293 | |
Codice del produttore | 5672870 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 769.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
757.00 CHF
CHF 636.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 478.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Ramping; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |