Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/2mm

Codice art.: 220800 32/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 16 mm
Sporgenza totale L1 75 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 135 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
⌀ D3 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 48 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Fresatura a interpolazione ap 4 mm
Angolo rampa αmax. 6,35 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 22,5 mm
Inserto adatto ZD.. 16M5
Vite inserto 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220800 32/2
EAN / GTIN 2050002058248
Codice del produttore 5681125

Descrizione

Esecuzione:

I corpi della fresa con codolo cilindrico sono equilibrati con G = 6,3 a 30000 g/min. Le frese a manicotto e le frese con interfaccia modulare vanno equilibrate insieme all’attacco prima della lavorazione a velocità elevate. La struttura permette il montaggio di tutti gli inserti a raggio fino a re=6,0 mm, senza modifica del supporto e senza correzione della lunghezza.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/2mm

Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  477.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  310.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti Ramping; Fresatura circolare; Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 135 mm 100 mm
Passaggio interno per LR
Esecuzione del codolo codolo cilindrico codolo cilindrico
⌀ Tagliente DC 32 mm 32 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello