ZDET 16M520 FR-721, GH1, Modello: ALU

Codice art.: 220820 ALU
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  44.60 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  37.15 / Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZDET 16M520 FR-721
Modello Alluminio
Tipo GH1
Materiale da taglio HM
fz per sgrossatura fino ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz per semifinitura ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz per finitura ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Spessore inserti S 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220820 ALU
EAN / GTIN 4059782504769
Codice del produttore 5659912
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1640
Alluminio (a truciolo corto)
N
1370
Alluminio > 10% Si
N
1095
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Raccomandazioni:

Quando si cambiano gli inserti, sostituire anche le viti. Le viti di ricambio sono fornite insieme agli inserti.

Nota:

fz per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello