Frese a disco con codolo filettato Larghezza ap = 4 mm 50 mm

Codice art.: 218540 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 50 mm
    Numero taglienti effettivi Zeff 2
    Numero di inserti 4
    Larghezza ap 4 mm
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Passaggio interno per LR no
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Profondità di taglio massima ae max 14 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Lunghezza collare L1 15 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Sede filettata M M16
    Inserto adatto SNHX
    Codice ISO Inserto SN.. 1102
    Set di viti per inserti 219948 (IP9; 2,0 Nm)
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218540 50
    EAN / GTIN 4045197848697
    Codice del produttore 218540 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

    Uso:

    Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

    Nota:

    Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP9.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello