{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNHX 1102 | |
Modello | ALL. | |
Tipo | HU7710 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,1 mm | |
Spessore inserti | 2,3 mm | |
Per larghezza fessura ap | 4 mm | |
Larghezza smusso | 0,1 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Spessore inserto E | 2,38 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 218571 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197655981 | |
Codice del produttore | 218571 ALU | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |