SNHX 1102 neutro UNI

Codice art.: 218571 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1102
Modello UNI
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 2,3 mm
Per larghezza fessura ap 4 mm
Larghezza smusso 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 2,38 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218571 UNI
EAN / GTIN 4045197656322
Codice del produttore 218571 UNI

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello