{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 5 | |
Numero di inserti | 10 | |
Larghezza ap | 4 mm | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ae max | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Inserto adatto | SNHX | |
Codice ISO Inserto | SN.. 1102 | |
Set di viti per inserti | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218540 80 | |
EAN / GTIN | 4045197849519 | |
Codice del produttore | 218540 80 |