Frese a disco / per troncatura con codolo filettato HSS Larghezza ap = 2,2 mm 63/4 mm

Codice art.: 218417 63/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 4
Larghezza ap 2,2 mm
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Materiale da taglio HSS
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm 33,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto XC.. 1119
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218417 63/4
EAN / GTIN 4062406239428
Codice del produttore 218417 63/4

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.
Speciale per l’impiego in cavità profonde.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello