Frese a disco / per troncatura con codolo filettato HSS Larghezza ap = 2,2 mm 50/4 mm

Codice art.: 218417 50/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 50 mm
    Numero taglienti Z 4
    Larghezza ap 2,2 mm
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Materiale da taglio HSS
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di taglio massima ae max 12,75 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm 31,4 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm 32 mm
    ⌀ D2 25 mm
    Sede filettata M M12
    Inserto adatto XC.. 1119
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218417 50/4
    EAN / GTIN 4062406239411
    Codice del produttore 218417 50/4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.
    Speciale per l’impiego in cavità profonde.

    Uso:

    Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

    Attenzione:

    La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

    Nota:

    Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
    Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello