Inserto a 60° per fresa ad interpolazione 1-4 mm

Codice art.: 217281 1-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  78.70 / Articolo
  • da 3 Articolo
    CHF  65.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo della filettatura 1 mm
    Passo della filettatura massimo 4 mm
    Tipo HB7720
    Materiale da taglio HM
    Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Geometria dell’inserto Profilo parziale
    Applicazione Interno ed esterno
    ⌀ Esterno D 16 mm
    Profondità t 2,308 mm
    Per filettatura ≥ M20
    Modello P16
    Numero taglienti Z 6
    Numero di scanalature per i trucioli 6
    Direzione di taglio a destra e a sinistra
    Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217281 1-4
    EAN / GTIN 4045197216786
    Codice del produttore 217281 1-4

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    Acciaio < 60 HRC
    H
    45
    Acciaio < 65 HRC
    H
    35
    Acciaio < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Negli inserti per filettatura con profilo corretto non è più necessario correggere il diametro da programmare. Pertanto, questi inserti possono essere impiegati solo per la filettatura indicata.
    Se si utilizza la fresa circolare n. art. 217252 Dim. 18L e 18XL, è possibile utilizzare l’inserto a profilo parziale n. art. 217281 Dim. 1 - 4 solo fino al passo 3,0.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello