{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per inserto di tipo | P16 | |
⌀ Minimo foro D | 14 mm - 22 mm | |
Materiale fresa | Metallo duro | |
Codolo | DIN 6535 HA | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Interno d1 | 12 mm | |
Profondità di taglio massima Smax | 5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 37,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 86,5 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Esecuzione del codolo | cilindrico | |
Set di viti di serraggio | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
Profondità filettatura | 35,4 mm | |
Tipo di prodotto | Frese ad interpolazione |
Codice articolo | 217252 18L | |
EAN / GTIN | 4045197216533 | |
Codice del produttore | 217252 18L |