Frese ad interpolazione 18XL

Codice art.: 217252 18XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo P16
⌀ Minimo foro D 14 mm - 22 mm
Materiale fresa Metallo duro
Codolo DIN 6535 HA
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 12 mm
Profondità di taglio massima Smax 5 mm
Sporgenza totale L1 77,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 126,6 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Esecuzione del codolo cilindrico
Set di viti di serraggio 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Profondità filettatura 75,5 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217252 18XL
EAN / GTIN 4045197216540
Codice del produttore 217252 18XL

Descrizione

Nota:

L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello