Inserto a 60° per fresa ad interpolazione, HB7720, Passo: 3mm

Codice art.: 217281 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  95.90 / Articolo
  • da 3 Articolo
    CHF  79.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 3 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Geometria dell’inserto Prof. completo
Applicazione Interno
⌀ Esterno D 16 mm
Profondità t 1,702 mm
Per filettatura ≥ M27×3
Modello P16
Numero taglienti Z 6
Numero di scanalature per i trucioli 6
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217281 3
EAN / GTIN 4045197216779
Codice del produttore 217281 3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Negli inserti per filettatura con profilo corretto non è più necessario correggere il diametro da programmare. Pertanto, questi inserti possono essere impiegati solo per la filettatura indicata.
Se si utilizza la fresa circolare n. art. 217252 Dim. 18L e 18XL, è possibile utilizzare l’inserto a profilo parziale n. art. 217281 Dim. 1 - 4 solo fino al passo 3,0.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello