{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 9 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215968 63/9 | |
EAN / GTIN | 4045197940063 | |
Codice del produttore | 215968 63/9 |