Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/7mm

Codice art.: 215968 50/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Tang
⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 8 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto LO.U0904..
Set di viti per inserti 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215968 50/7
EAN / GTIN 4045197940056
Codice del produttore 215968 50/7

Descrizione

Esecuzione:

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.
Valori di avanzamento elevati per un massimo volume di truciolatura per unità di tempo, grazie all’ottima stabilità degli inserti in direzione della forza di asportazione del truciolo.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/7mm

Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/7mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  594.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  479.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  473.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  334.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 7 7 7 7
⌀ Foro di attacco 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Angolo di regolazione κ 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Power Tang" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello