{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 97 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,32 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 44,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215850 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197221773 | |
Codice del produttore | 215850 50/7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° 50/7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 473.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 479.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 594.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 334.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |