{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XNEX 080608 | |
Modello | ALL. | |
Tipo | HUM310 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ap max | 4 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,15 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 215104 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103071 | |
Codice del produttore | 215104 ALU |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 ALU
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 29.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 24.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 | 0,8 |
ISO-code wisselplaat | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | HUM310 | HU7710 |
Type | ALL. | ALL. |
Producttype | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |