{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | XNEX 0806.. | |
Set di viti per inserti | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215102 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406087999 | |
Codice del produttore | 215102 63/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° 63/6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 410.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 528.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 |
Utilizzo fresa | Ramping | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 |
Inserto adatto | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Profondità di taglio massima ap max | 4 | 4 |
Passo dei taglienti | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |