XNEX 080608, HBM130, Modello: INOX

Codice art.: 215108 INOX
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX 080608
Modello INOX
Tipo HBM130
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215108 INOX
EAN / GTIN 4062406103095
Codice del produttore 215108 INOX
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale in metallo duro a 2×3 taglienti per l’utilizzo con frese per spallamenti.
I 6 taglienti assicurano un’elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello