{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | XNEX 0806.. | |
Set di viti per inserti | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215102 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406088002 | |
Codice del produttore | 215102 80/7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 479.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 766.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 790.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 802.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 617.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Utilizzo fresa | Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XNEX 0806.. | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Profondità di taglio massima ap max | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente | differente |