{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SO.. 0836.. | |
Set di viti per inserti | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214906 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674487 | |
Codice del produttore | 214906 80/7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI con passo largo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 766.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 543.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 802.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 479.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 617.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Ramping | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Set di viti per inserti | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |