XNEX 080608, HU7710, Modello: ALU

Codice art.: 215184 ALU
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX 080608
Modello ALL.
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Spessore inserti S 6.35 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215184 ALU
EAN / GTIN 4062406392239
Codice del produttore 215184 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1320
Alluminio (a truciolo corto)
N
1320
Alluminio > 10% Si
N
1100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I 6 taglienti assicurano un’elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.
Inserto bilaterale in metallo duro a 2×3 taglienti per l’utilizzo con frese per spallamenti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello