XNEX 080608 ALU

Codice art.: GG2136 ALU
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 13.18 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XNEX080608
    Tipo HU7710
    Materiale da taglio HM
    Profondità di taglio massima ap max 4 mm
    Avanzamento fz per dente 0,15 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Contenuto 50
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2136 ALU
    EAN / GTIN 4067263078906
    Codice del produttore GG2136 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    1320
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    1320
    Alluminio > 10% Si
    N
    1100
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Per:

    Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

    Contenuto:

    50 × 215184 ALU

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello