Fresa per spallamenti a 90° 50/5 mm

Codice art.: 215101 50/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 50 mm
    Numero taglienti Z 5
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Profondità di taglio massima ap max 4 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    Inserto adatto XNEX 0806..
    Set di viti per inserti 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215101 50/5
    EAN / GTIN 4062406394790
    Codice del produttore 215101 50/5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta fresa per spallamenti con sedi degli inserti su più lati per condizioni di lavorazione stabili.
    Utilizzabile come fresa ad alto avanzamento in combinazione con l’inserto 215117 UNI.

    Uso:

    Con inserti a 3 taglienti bilaterali XNEX0806.. o inserti a 3 taglienti unilaterali XNEX0806.. ad alto avanzamento.

    Nota:

    Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa per spallamenti a 90°  50/5 mm

    Fresa per spallamenti a 90° 50/5 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    3 pezzi in magazzino
    CHF  436.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    4 pezzi in magazzino
    CHF  337.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero taglienti Z 5 5
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti Ramping
    Inserto adatto XNEX 0806.. XNEX 0806..
    Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto
    Set di viti per inserti 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
    Profondità di taglio massima ap max 4 4
    Passo dei taglienti differente differente

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello