{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XNEX 080608 | |
Modello | INOX | |
Tipo | HB7635 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ap max | 4 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,13 mm | |
Spessore inserti S | 6.35 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 215188 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406392260 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 INOX
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 30.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 25.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 | 0,8 |
Profondità di taglio massima ap max | 4 | 4 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | HB7635 | HBM130 |
Modello | INOX | INOX |
Avanzamento fz per dente | 0,13 | 0,12 |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |