XNEX 080608 ST1400

Codice art.: 215186 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX 080608
Modello ST1400
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Avanzamento fz per dente 0,21 mm
Spessore inserti S 6.35 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Rivestimento CVD
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215186 ST1400
EAN / GTIN 4062406392253
Codice del produttore 215186 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
270
Acciaio < 1100 N/mm²
P
250
Acciaio < 1400 N/mm²
P
230
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

I 6 taglienti assicurano un’elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.
Inserto bilaterale in metallo duro a 2×3 taglienti per l’utilizzo con frese per spallamenti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


XNEX 080608  ST1400

XNEX 080608 ST1400

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  30.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  25.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
199 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
181 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  20.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  16.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 6 6 4
Codice ISO Inserto XNEX 080608 XNEX 080608 ANGX 10T308ZEER
Materiale da taglio HM HM HM
Tipo HB7515 HBM015 HB9540
Modello ST1400 ST1400 ST1400
Avanzamento fz per dente 0,21 0,21 0,9
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello