{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 63 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 48 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | |
Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Norma interna | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 214202 50/4 | |
EAN / GTIN | 4067263001898 | |
Codice del produttore | 214202 50/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare a 45° 50/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 48 | 48 |
⌀ Esterno massimo Dmax | 63 | 63 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 | 50 |
Angolo di regolazione κ | 45 | 45 |
Passo dei taglienti | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |