{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 113 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | |
Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norma | Norma interna | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 214202 100/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002024 | |
Codice del produttore | 214202 100/6 |