{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 63 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 48 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1203.. | |
Vite di serraggio inserto | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219860 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219861 (TX8) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213890 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197666529 | |
Codice del produttore | 213890 50/4 |