SEKR 1203 AFFN ALU

Codice art.: 213960 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKR 1203 AFFN
Modello ALL.
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,24 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213960 ALU
EAN / GTIN 4045197319432
Codice del produttore 213960 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
725
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
350
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello