{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 43 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 89 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | OF.. 050405 | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 43 grado | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213300 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197702029 | |
Codice del produttore | 213300 80/6 |