OFMT 050405 UNI

Codice art.: 213345 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto OFMT 050405
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213345 UNI
EAN / GTIN 4045197454973
Codice del produttore 213345 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
140
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie ai substrati a grana fine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello