{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 43 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 134 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | OF.. 050405 | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 43 grado | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213300 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197702043 | |
Codice del produttore | 213300 125/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a inserti a spianare a 43° Octo 125/8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 766.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 977.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | OF.. 050405 | SN.U; ON.U |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | 125 mm |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |