{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | ANGX 10T308ZEER | |
Modello | INOX | |
Tipo | HB9740 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio consigliata ap max. | 0,8 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Raggio programmato con ap max | 1,6 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,8 mm | |
Spessore inserti S | 3.97 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 213070 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406355470 | |
Codice del produttore | 213070 INOX |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
ANGX 10T308ZEER, HB9740, Modello: INOX
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 30.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 6 | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 |
Tipo | HB9740 | HBM130 | HB7635 | HB7635 |
Modello | INOX | INOX | INOX | INOX |
Avanzamento fz per dente | 0,8 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,13 mm |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |