ANGX 10T308ZEER INOX

Codice art.: GG2133 INOX
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 10.12 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ANGX10T308
Tipo HB9740
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Avanzamento fz per dente 0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Contenuto 50
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2133 INOX
EAN / GTIN 4067263078876
Codice del produttore GG2133 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Per:

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini n. art. 213052 - 213058.

Contenuto:

50 × 213070 INOX

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello