{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 47 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,16 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 29,55 mm | |
Inserto adatto | XOMU094812 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Codice del produttore | 213004 42/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 42/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 393.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 371.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 353.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.090416 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 mm | 21 mm | 30 mm |
Angolo rampa αmax. | 1,16 grado | 0,84 grado | 1,25 grado |