{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 47 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 70 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,25 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 27,55 mm | |
Inserto adatto | XOMU094812 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213004 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266684 | |
Codice del produttore | 213004 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 387.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 371.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 366.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 347.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XOMU094812 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 30 mm | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm |