Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Codice art.: 212802 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 8 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 24 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,3 mm
Angolo rampa αmax. 3,73 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 6,13 mm
Inserto adatto XOM.060310
Angolo di regolazione κ 15 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212802 16/2
EAN / GTIN 4045197938909
Codice del produttore 212802 16/2

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  216.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  210.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging Ramping; Fresatura circolare; Plunging
Inserto adatto XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Strategia di truciolatura HPC HPC
⌀ Codolo Ds h6 16 mm 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 24 mm 26 mm
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello