{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CPHX 09T310 ER | |
Modello | DURO | |
Tipo | HB7705 | |
Materiale da taglio | HM | |
Lunghezza assiale Wiper | 0,5 mm | |
Lunghezza radiale Wiper | 0,8 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC | 0,15 mm | |
Spessore inserti S | 3.97 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiC | |
Raggio di curvatura | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212578 HART | |
EAN / GTIN | 4062406099206 | |
Codice del produttore | 212578 HART |