{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 3 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Inserto adatto | CPHX 09T3.. | |
Set di viti per inserti | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212538 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098780 | |
Codice del produttore | 212538 35/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per finitura, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 35/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 255.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |