Fresa per finitura con filettatura, per inserti CPHX, ⌀ D / Numero taglienti Z: 42/5mm

Codice art.: 212538 42/5
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
⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 42 mm
Numero taglienti Z 5
Forma del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 42 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto CPHX 09T3..
Set di viti per inserti 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212538 42/5
EAN / GTIN 4062406098797
Codice del produttore 212538 42/5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fresa per finitura di precisione per lavori di semifinitura e finitura estremamente efficienti. Ideale per realizzare finiture speciali e rettifiche di alta qualità grazie alla geometria Wiper ritoccata. Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.

Uso:

Utensile tipico dell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello