{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,41 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,94 mm | |
Inserto adatto | RD..12T3 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set di viti di sicurezza | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212155 35/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192868 | |
Codice del produttore | 212155 35/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a copiare 0° negativo 35/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 255.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |