{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 52 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,84 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,94 mm | |
Inserto adatto | RD..12T3 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set di viti di sicurezza | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197192851 | |
Codice del produttore | 212155 32/3 |